Lähde Mikä tahansa osa Pyydä nyt

Useita Purchase Options Tarjouspyyntö

NET30 ehdot Hae kauppatiliä

ACME ELECTRIC T181054 Buck Boost -muuntaja, yksivaiheinen, 50VA | AD8NXP 4LEG9

ACME ELECTRIC T181054 Buck Boost -muuntaja, yksivaiheinen, 50VA

Varastossa
Tuote: AD8NXP Malli: T181054Ristiviite: 4LEG9

Hanki se elokuussa 19, Perjantai

€ 274.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu OptiOns Saatavilla

Toimitus OptiOns Saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBuck Boost -muuntaja
VäriGray
Syvyys3.05 "
Kotelon viimeistelyGray
KotelointiluokkaNEMA 3R
Kotelon tyyppiSisällä ulkona
Korkeus6.41 "
Hz60
Tulojännite120 / 240 VAC
IP-luokitus54
AsennusSeinä
Lähtöjännite16 / 32 VAC
Vaihe1
Lämpötila Nouse80 astettarees C
VA-luokitus50VA
Leveys3.14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8504314065
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

  • 120 X 240 V ensiöjännite, 16/32 V toisiojännite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtöjänniteToisiojänniteEnsiöjänniteVA-luokitusSyvyysLämpötila NouseKorkeusLeveys Hinta
ACME ELECTRIC T181047 Buck Boost -muuntaja, yksivaiheinen, 50VA | AD8NXL 4LEF5 T18104712 / 24 VAC--50VA3.05 "80 astettarees C6.41 "3.14 "€ 246.94
ACME ELECTRIC T181048 Buck Boost -muuntaja, yksivaiheinen, 100VA | AD8NXM 4LEF6 T18104812 / 24 VAC--100VA3.67 "80 astettarees C7.16 "3.89 "€ 153.88
ACME ELECTRIC T181049 Buck Boost -muuntaja, yksivaiheinen, 150VA | AD8NXN 4LEF7 T18104912 / 24 VAC--150VA3.67 "80 astettarees C7.16 "3.89 "€ 210.95
ACME ELECTRIC T181055 Buck Boost -muuntaja, yksivaiheinen, 100VA | AD8NXQ 4LEH1 T18105516 / 32 VAC--100VA3.67 "80 astettarees C7.16 "3.89 "€ 238.89
ACME ELECTRIC T181056 Buck Boost -muuntaja, yksivaiheinen, 150VA | AD8NXR 4LEH2 T18105616 / 32 VAC--150VA3.67 "80 astettarees C7.16 "3.89 "€ 272.07
ACME ELECTRIC T113076 Buck Boost -muuntaja, yksivaiheinen, 3kVA | BC7PFX T113076-16 / 32V120 X 240 V---11.5 "10.31 "€ 635.56
ACME ELECTRIC T243571 Buck Boost -muuntaja, yksivaiheinen, 10kVA | BC7PPD T243571-24 / 48V240 V X 480 V---20.81 "11.75 "€ 1,750.44

Yhteystiedot

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen Klo 07-30.

ACME ELECTRIC T181054 Buck Boost -muuntaja, yksivaiheinen, 50VA
€ 274.25 / yksikkö