ACME ELECTRIC T160835 Laitemuuntaja, yksivaiheinen, 2000VA | BD2QYY

ACME ELECTRIC T160835 Laitemuuntaja, yksivaiheinen, 2000VA

Tuote: BD2QYY Malli: T160835

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuntaja
rakentaminenkapseloitu
Taajuus50 / 60 Hz
Korkeus11.5 "
Pituus7.13 "
Maks. Lämpötila115 astetta C
AsennustyyppiSeinä
NEMA-luokitusNEMA 2
Ensiöjännite200 / 220 / 240V
Toisiojännite1115V
Leveys7.81 "
KäämitysmateriaaliKupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 200/220/240 V ensiöjännite, 115 V toisiojännite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
ACME ELECTRIC T160830 Laitemuuntaja, yksivaiheinen, 200VA | BC7ZNJ T1608309.16 "3.67 "3.89 "€435.85
ACME ELECTRIC T160833 Laitemuuntaja, yksivaiheinen, 500VA | BC8CRZ T1608339.68 "4.51 "4.75 "€577.99
ACME ELECTRIC T160832 Laitemuuntaja, yksivaiheinen, 400VA | BC8WCB T1608329.16 "3.67 "3.89 "€506.65
ACME ELECTRIC T160831 Laitemuuntaja, yksivaiheinen, 300VA | BC9ZYM T1608319.16 "3.67 "3.89 "€485.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC T160835 Laitemuuntaja, yksivaiheinen, 2000VA