Lähde Mikä tahansa osa Pyydä nyt

Useita Purchase Options Tarjouspyyntö

NET30 ehdot Hae kauppatiliä

ACME ELECTRIC T160830 Laitemuuntaja, yksivaiheinen, 200VA | BC7ZNJ

ACME ELECTRIC T160830 Laitemuuntaja, yksivaiheinen, 200VA

Varastossa
Tuote: BC7ZNJ Malli: T160830

Hanki se heinäkuu 13, keskiviikkonespäivä

€ 270.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu OptiOns Saatavilla

Toimitus OptiOns Saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuntaja
rakentaminenLiiteapsulated
Taajuus50 / 60 Hz
Korkeus9.16 "
Pituus3.67 "
Maks. Lämpötila115 astettarees C
AsennustyyppiSeinä
NEMA-luokitusNEMA 2
Ensiöjännite200 / 220 / 240V
Toisiojännite1115V
Leveys3.89 "
KäämitysmateriaaliKupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7

Tuotteen yksityiskohdat:

  • 200/220/240 V ensiöjännite, 115 V toisiojännite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveys Hinta
ACME ELECTRIC T160833 Laitemuuntaja, yksivaiheinen, 500VA | BC8CRZ T1608339.68 "4.51 "4.75 "€ 358.50
ACME ELECTRIC T160832 Laitemuuntaja, yksivaiheinen, 400VA | BC8WCB T1608329.16 "3.67 "3.89 "€ 314.26
ACME ELECTRIC T160834 Laitemuuntaja, yksivaiheinen, 1000VA | BC8ZEG T1608349.68 "4.51 "4.75 "€ 382.09
ACME ELECTRIC T160831 Laitemuuntaja, yksivaiheinen, 300VA | BC9ZYM T1608319.16 "3.67 "3.89 "€ 300.97
ACME ELECTRIC T160835 Laitemuuntaja, yksivaiheinen, 2000VA | BD2QYY T16083511.5 "7.13 "7.81 "€ 937.88

Yhteystiedot

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen Klo 07-30.

ACME ELECTRIC T160830 Laitemuuntaja, yksivaiheinen, 200VA
€ 270.34 / yksikkö