ACME ELECTRIC T153931 Industrial Control Transformer, 5000VA, ankara ympäristö | BC9CKB

ACME ELECTRIC T153931 Industrial Control Transformer, 5000VA, ankara ympäristö

Varastossa
Tuote: BC9CKB Malli: T153931

Hanki se kesäkuu 6, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja aggregapaino alle 5 pounds.

€ 1,849.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu OptiOns Saatavilla

Toimitus OptiOns Saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausmuuntaja
rakentaminenLiiteapsulated
Taajuus50 / 60 Hz
Korkeus13.85 "
Pituus10.19 "
Maks. Lämpötila55 astettarees C
AsennustyyppiSeinä
NEMA-luokitusNema 3R
Ensiöjännite240 / 480 / 600V
Tuotteen datalehtiacme-electric-t153931.pdf
Toisiojännite100 / 120V
Leveys13.25 "
KäämitysmateriaaliKupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63

Tuotteen yksityiskohdat:

  • 240/480/600 V ensiöjännite, 100/120 V toisiojännite

Dokumentaatio:

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen Klo 07-30.

ACME ELECTRIC T153931 Industrial Control Transformer, 5000VA, ankara ympäristö
€ 1,849.34 / yksikkö