ACME ELECTRIC T153930 Industrial Control Transformer, 3000VA, Ankara ympäristö | BC7ZER

ACME ELECTRIC T153930 Industrial Control Transformer, 3000VA, ankara ympäristö

Varastossa
Tuote: BC7ZER Malli: T153930

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,647.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausmuuntaja
rakentaminenkapseloitu
Taajuus50 / 60 Hz
Korkeus13.85 "
Pituus10.19 "
Maks. Lämpötila55 astetta C
AsennustyyppiSeinä
NEMA-luokitusNema 3R
Ensiöjännite240 / 480 / 600V
Toisiojännite100 / 120V
Leveys13.25 "
KäämitysmateriaaliKupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.5

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 240/480/600 V ensiöjännite, 100/120 V toisiojännite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
ACME ELECTRIC T153929 Industrial Control Transformer, 2000VA, Ankara ympäristö | BC8VNP T15392914.77 "7.13 "10.31 "€1,198.86
ACME ELECTRIC T153931 Industrial Control Transformer, 5000VA, Ankara ympäristö | BC9CKB T15393113.85 "10.19 "13.25 "€2,096.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC T153930 Industrial Control Transformer, 3000VA, ankara ympäristö
€1,647.24 / yksikkö