ACME ELECTRIC T137922 Buck Boost -muuntaja, yksivaiheinen, 2kVA | BC8DLU

ACME ELECTRIC T137922 Buck Boost -muuntaja, yksivaiheinen, 2kVA

Varastossa
Tuote: BC8DLU Malli: T137922Ristiviite: 4LEK3

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,415.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBuck Boost -muuntaja
rakentaminenkapseloitu
Taajuus60 Hz
Korkeus7.16 "
kVA-luokitus2 kVA
Pituus3.67 "
Maks. Lämpötila115 astetta C
AsennustyyppiSeinä
NEMA-luokitusNema 3R
Ensiöjännite240 V X 480 V
Toisiojännite24 / 48V
Leveys3.89 "
KäämitysmateriaaliKupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 240 X 480 V ensiöjännite, 24/48 V toisiojännite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
ACME ELECTRIC T243571 Buck Boost -muuntaja, yksivaiheinen, 10kVA | BC7PPD T24357120.81 "11.59 "11.75 "€4,168.82
ACME ELECTRIC T137924 Buck Boost -muuntaja, yksivaiheinen, 5kVA | BC7PRE T1379249.06 "4.2 "4.37 "€3,122.21
ACME ELECTRIC T243570 Buck Boost -muuntaja, yksivaiheinen, 7.5kVA | BC7PRF T24357020.81 "10.84 "11.12 "€3,821.92
ACME ELECTRIC T137920 Buck Boost -muuntaja, yksivaiheinen, 1kVA | BC7PVF T1379206.41 "3.05 "3.14 "€844.58
ACME ELECTRIC T137923 Buck Boost -muuntaja, yksivaiheinen, 3kVA | BC7QYG T1379238.68 "3.88 "4.08 "€1,797.01
ACME ELECTRIC T181066 Buck Boost -muuntaja, yksivaiheinen, 750VA | BC7VFN T18106614.38 "7.13 "10.31 "€753.14
ACME ELECTRIC T181063 Buck Boost -muuntaja, yksivaiheinen, 150VA | BC7XKA T18106311.62 "5.13 "5.5 "€416.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC T137922 Buck Boost -muuntaja, yksivaiheinen, 2kVA
€1,415.33 / yksikkö