ACME ELECTRIC T113073 Buck Boost -muuntaja, yksivaiheinen, 1kVA | BC7RKH

ACME ELECTRIC T113073 Buck Boost -muuntaja, yksivaiheinen, 1kVA

Varastossa
Tuote: BC7RKH Malli: T113073Ristiviite: 4LEH6

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€699.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBuck Boost -muuntaja
rakentaminenkapseloitu
Taajuus60 Hz
Korkeus10.5 "
kVA-luokitus1 kVA
Pituus5.13 "
Maks. Lämpötila115 astetta C
AsennustyyppiSeinä
NEMA-luokitusNema 3R
Ensiöjännite120 X 240 V
Toisiojännite16 / 32V
Leveys5.5 "
KäämitysmateriaaliKupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 120 X 240 V ensiöjännite, 16/32 V toisiojännite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSyvyysKorkeusPituusLähtöjänniteToisiojänniteLämpötila NouseVA-luokitusHinta
ACME ELECTRIC T181047 Buck Boost -muuntaja, yksivaiheinen, 50VA | AD8NXL 4LEF5 T1810473.14 "3.05 "6.41 "-12 / 24 VAC-80 astetta C50VA€251.45
ACME ELECTRIC T181048 Buck Boost -muuntaja, yksivaiheinen, 100VA | AD8NXM 4LEF6 T1810483.89 "3.67 "7.16 "-12 / 24 VAC-80 astetta C100VA€289.98
ACME ELECTRIC T181049 Buck Boost -muuntaja, yksivaiheinen, 150VA | AD8NXN 4LEF7 T1810493.89 "3.67 "7.16 "-12 / 24 VAC-80 astetta C150VA€298.52
ACME ELECTRIC T181054 Buck Boost -muuntaja, yksivaiheinen, 50VA | AD8NXP 4LEG9 T1810543.14 "3.05 "6.41 "-16 / 32 VAC-80 astetta C50VA€274.44
ACME ELECTRIC T181055 Buck Boost -muuntaja, yksivaiheinen, 100VA | AD8NXQ 4LEH1 T1810553.89 "3.67 "7.16 "-16 / 32 VAC-80 astetta C100VA€331.66
ACME ELECTRIC T181056 Buck Boost -muuntaja, yksivaiheinen, 150VA | AD8NXR 4LEH2 T1810563.89 "3.67 "7.16 "-16 / 32 VAC-80 astetta C150VA€393.54
ACME ELECTRIC T113077 Buck Boost -muuntaja, yksivaiheinen, 5kVA | AD8NXT 4LEJ1 T11307710.31 "7.13 "14.38 "-16 / 32 VAC-115 astetta C5KVA€3,020.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC T113073 Buck Boost -muuntaja, yksivaiheinen, 1kVA
€699.75 / yksikkö