Lähde Mikä tahansa osa Pyydä nyt

Useita Purchase Options Tarjouspyyntö

NET30 ehdot Hae kauppatiliä

ACME ELECTRIC PTBB3150030LS Zone Power Center, kolmivaiheinen, 480/208V, 30kVA | CD7HFU

ACME ELECTRIC PTBB3150030LS Zone Power Center, kolmivaiheinen, 480/208V, 30kVA

Soita saatavuus
Tuote: CD7HFU Malli: PTBB3150030LS

Hanki se heinäkuu 12, tiistai

Pyydä tarjous

Maksu OptiOns Saatavilla

Toimitus OptiOns Saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirranjakolohko
rakentaminenLiiteapsulated
Taajuus60 Hz
Korkeus43.75 "
kVA-luokitus30 kVA
Pituus13.75 "
Maks. Lämpötila115 astettarees C
AsennustyyppiSeinä
NEMA-luokitusNema 3R
Ensiöjännite480V
Toisiojännite208Y / 120V
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Leveys33 "
KäämitysmateriaaliAlumiini

Tuotteen yksityiskohdat:

  • 480V ensiöjännite Delta Liitäntä, 208/120V toisiojännite Star Yhteys

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToisiojänniteNEMA-luokitusPituussuojausLeveysKäämitysmateriaaliAmpeeriaKokonaissyvyys Hinta
ACME ELECTRIC PT061150005LS Zone Power Center, yksivaiheinen, 480/120V, 5kVA, Snap In Breaker | BC7PCA PT061150005LS120 / 240VNema 3R7.63 "-13.25 "Alumiini--€ 1,833.47
ACME ELECTRIC PT061150010LS Tran Zone -keskukset, 1 -vaihe, 480V - 120/240V, 10kVA | BC7PCN PT061150010LS120 / 240V3R11 "35A15.88 "Alumiini40A11.0 "€ 6,469.82
ACME ELECTRIC PT061150025LS Paneelivälitteiset vyöhykekeskukset, 1 -vaihe, 480V - 120/240V, 25kVA | BC7PJE PT061150025LS120 / 240V3R13.5 "90A17.88 "Alumiini100A13.5 "€ 8,001.63
ACME ELECTRIC PT061150015LS Zone Power Center, yksivaiheinen, 480/120V, 15kVA, Snap In Breaker | BC7PLC PT061150015LS120 / 240VNema 3R12.38 "-17.13 "Alumiini--€ 2,353.31
ACME ELECTRIC PT061150007LS Tran Zone -keskukset, 1 -vaihe, 480V - 120/240V, 7.5 kVA | BC7PLL PT061150007LS120 / 240V3R11 "25A katkaisija15.88 "Alumiini30A11.0 "€ 6,505.84
ACME ELECTRIC PT061150015SS Zone Power Center, yksivaiheinen, 480/120V, 15kVA, Snap In Breaker, 304 ruostumaton teräs | BC7RUK PT061150015SS120 / 240VNema 3R12.38 "-17.13 "Kupari--€ 3,428.08
ACME ELECTRIC PTBA3150009SS Zone Power Center, kolmivaiheinen, 480/208V, 9kVA, Snap In Breaker, 304 ruostumaton teräs | BC7UJA PTBA3150009SS208Y / 120VNema 3R7.63 "-22.13 "Kupari--€ 5,637.16

Yhteystiedot

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen Klo 07-30.

ACME ELECTRIC PTBB3150030LS Zone Power Center, kolmivaiheinen, 480/208V, 30kVA