ACME ELECTRIC PT061150025LS Zone Power Center, yksivaiheinen, 480/120V, 25kVA, Snap In Breaker | BC7PJE

ACME ELECTRIC PT061150025LS Zone Power Center, yksivaiheinen, 480/120V, 25kVA, katkaisija

Varastossa
Tuote: BC7PJE Malli: PT061150025LS

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,232.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirranjakolohko
Ampeeria100A
VäriHarmaa
rakentaminenkapseloitu
Kotelon materiaaliTeräs
Taajuus60 Hz
Korkeus41.88 "
Hz60 Hz
TuloliitäntäLangallinen
Tulojännite480V AC
kVA-luokitus25KVA
Pituus13.5 "
Maks. Lämpötila115 astetta C
AsennustyyppiSeinä
NEMA-luokitus3R
Lähtöjännite120/240 V AC
Kokonaissyvyys13.5 "
Kokonaiskorkeus41.88 "
kokonaisleveys17.88 "
Vaihe1
Ensiöjännite480V
suojaus90A
Toisiojännite120 / 240V
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Leveys17.88 "
KäämitysmateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 148.5
AlkuperämaaMeksiko

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 480V ensiöjännite, 120/240V toisiojännite

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisuojausAmpeeriaKorkeusLeveysPituusNEMA-luokitusKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
ACME ELECTRIC PT061150005LS Zone Power Center, yksivaiheinen, 480/120V, 5kVA, Snap In Breaker | BC7PCA PT061150005LS--32.13 "13.25 "7.63 "Nema 3R--€2,115.54
ACME ELECTRIC PT061150010LS Zone Power Center, yksivaiheinen, 480/120V, 10kVA, Snap In Breaker | BC7PCN PT061150010LS35A40A34.38 "15.88 "11 "3R11.0 "34.38 "€7,465.18
ACME ELECTRIC PT061150015LS Zone Power Center, yksivaiheinen, 480/120V, 15kVA, Snap In Breaker | BC7PLC PT061150015LS--34.38 "17.13 "12.38 "Nema 3R--€2,715.36
ACME ELECTRIC PT061150007LS Zone Power Center, yksivaiheinen, 480/120V, 7.5kVA, Snap In Breaker | BC7PLL PT061150007LS25A katkaisija30A32.13 "15.88 "11 "3R11.0 "32.13 "€7,506.74

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC PT061150025LS Zone Power Center, yksivaiheinen, 480/120V, 25kVA, katkaisija
€9,232.65 / yksikkö