ACME ELECTRIC PT061150015LS Zone Power Center, yksivaiheinen, 480/120V, 15kVA, Snap In Breaker | BC7PLC

ACME ELECTRIC PT061150015LS Zone Power Center, yksivaiheinen, 480/120V, 15kVA, katkaisija

Varastossa
Tuote: BC7PLC Malli: PT061150015LSRistiviite: 3CNN9

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,865.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirranjakolohko
rakentaminenkapseloitu
Taajuus60 Hz
Korkeus34.38 "
kVA-luokitus15 kVA
Pituus12.38 "
Maks. Lämpötila115 astetta C
AsennustyyppiSeinä
NEMA-luokitusNema 3R
Ensiöjännite480V
Toisiojännite120 / 240V
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Leveys17.13 "
KäämitysmateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 108

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 480V ensiöjännite, 120/240V toisiojännite

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisuojausAmpeeriaKorkeusLeveysPituusNEMA-luokitusKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
ACME ELECTRIC PT061150005LS Zone Power Center, yksivaiheinen, 480/120V, 5kVA, Snap In Breaker | BC7PCA PT061150005LS--32.13 "13.25 "7.63 "Nema 3R--€5,299.15
ACME ELECTRIC PT061150010LS Zone Power Center, yksivaiheinen, 480/120V, 10kVA, Snap In Breaker | BC7PCN PT061150010LS35A40A34.38 "15.88 "11 "3R11.0 "34.38 "€6,693.78
ACME ELECTRIC PT061150025LS Zone Power Center, yksivaiheinen, 480/120V, 25kVA, Snap In Breaker | BC7PJE PT061150025LS90A100A41.88 "17.88 "13.5 "3R13.5 "41.88 "€8,347.40
ACME ELECTRIC PT061150007LS Zone Power Center, yksivaiheinen, 480/120V, 7.5kVA, Snap In Breaker | BC7PLL PT061150007LS25A katkaisija30A32.13 "15.88 "11 "3R11.0 "32.13 "€6,656.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC PT061150015LS Zone Power Center, yksivaiheinen, 480/120V, 15kVA, katkaisija
€7,865.64 / yksikkö