ACME ELECTRIC MT5000DS lääketieteellinen eristysmuuntaja, toroid, avoin runko, 5000VA | BD3UWJ

ACME ELECTRIC MT5000DS lääketieteellinen eristysmuuntaja, toroid, avoin kehys, 5000VA

Tuote: BD3UWJ Malli: MT5000DS

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristysmuuntaja
Taajuus50 / 60 Hz
Korkeus5.4 "
Dia ulkopuolella.11.6 "
Ensiöjännite100/120/220/240 V
Toisiovirta120 V @ 41.60 A
Suojattu / suojaamatonSuojattu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.93

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 100/120/220/240 V ensiöjännite, 120 x 240 V toisiojännite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusDia ulkopuolella.EnsiöjänniteToisiovirtaHinta
ACME ELECTRIC MT0400SS lääketieteellinen eristysmuuntaja, toroid, avoin runko, 400VA | CD7JVN MT0400SS2.5 "5.5 "100/120 V120 V @ 3.33 A€255.81
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC MT0600SS lääketieteellinen eristysmuuntaja, toroid, avoin runko, 600VA | CD7JVP MT0600SS3.1 "6.2 "100/120 V120 V @ 5.00 A€346.70
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC MT0230DS lääketieteellinen eristysmuuntaja, toroid, avoin runko, 230VA | CD7JVQ MT0230DS2.4 "4.6 "100/120/220/240 V120 V @ 1.92 A€232.62
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC MT0400DS lääketieteellinen eristysmuuntaja, toroid, avoin runko, 400VA | CD7JVR MT0400DS2.5 "5.5 "100/120/220/240 V120 V @ 3.33 A€271.89
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC MT0230SS lääketieteellinen eristysmuuntaja, toroid, avoin runko, 230VA | CD7JVT MT0230SS2.4 "4.6 "100/120 V120 V @ 1.92 A€276.77
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC MT0600DS lääketieteellinen eristysmuuntaja, toroid, avoin runko, 600VA | CD7JVU MT0600DS3.1 "6.2 "100/120/220/240 V120 V @ 5.00 A€391.44
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC MT0100SS lääketieteellinen eristysmuuntaja, toroid, avoin runko, 100VA | CD7JVV MT0100SS2"4"100/120 V120 V @ 0.83 A€139.37
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC MT5000DS lääketieteellinen eristysmuuntaja, toroid, avoin kehys, 5000VA