ACME ELECTRIC DTHA0754S käyttöeristysmuuntaja, kolmivaiheinen, 575/230V, 75kVA | BD4MLH

ACME ELECTRIC DTHA0754S käyttöeristysmuuntaja, kolmivaiheinen, 575/230V, 75kVA

Varastossa
Tuote: BD4MLH Malli: DTHA0754S

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,290.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaajuusmuuttajan eristysmuuntaja
rakentaminenVentilated
Taajuus60 Hz
Korkeus29.9 "
kVA-luokitus75 kVA
Pituus22.37 "
Maks. Lämpötila150 astetta C
AsennustyyppiLattia
NEMA-luokitusNEMA 2
Ensiöjännite575V
Toisiojännite230Y / 133V
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Leveys28.15 "
KäämitysmateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 256.5

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 575 V ensiöjännitteen kolmioliitäntä, 230/133 V toisiojännitteen tähtiliitäntä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysrakentaminenKorkeusKäämitysmateriaaliPituusMaks. LämpötilaAsennustyyppiNEMA-luokitusHinta
ACME ELECTRIC DTHA01184S käyttöeristysmuuntaja, kolmivaiheinen, 575/230V, 118kVA | BC7QHB DTHA01184S31.9 "Ventilated35.9 "Alumiini26.88 "150 astetta CLattiaNEMA 2€5,638.88
ACME ELECTRIC DTHA0514S käyttöeristysmuuntaja, kolmivaiheinen, 575/230V, 51kVA | BC7QPH DTHA0514S28.15 "Ventilated29.9 "Alumiini22.37 "150 astetta CLattiaNEMA 2€3,851.13
ACME ELECTRIC DTHB72S käyttöeristysmuuntaja, kolmivaiheinen, 575/460V, 7.5kVA | BC7YJB DTHB72S19.25 "kapseloitu15.21 "Kupari7.37 "115 astetta CSeinäNema 3R€1,781.89
ACME ELECTRIC DTHB01454S käyttöeristysmuuntaja, kolmivaiheinen, 575/460V, 145kVA | BC7ZUD DTHB01454S32.9 "Ventilated41.52 "Alumiini29.88 "150 astetta CLattiaNEMA 2€6,882.62
ACME ELECTRIC DTHB006604S käyttöeristysmuuntaja, kolmivaiheinen, 575/460V, 660kVA | BC8CQP DTHB006604S54 "Ventilated62.84 "Alumiini41.49 "150 astetta CLattiaNEMA 2€26,404.94
ACME ELECTRIC DTHB0934S käyttöeristysmuuntaja, kolmivaiheinen, 575/460V, 93kVA | BC8KNL DTHB0934S31.9 "Ventilated35.9 "Alumiini26.88 "150 astetta CLattiaNEMA 2€5,288.28
ACME ELECTRIC DTHB0142S käyttöeristysmuuntaja, kolmivaiheinen, 575/460V, 14kVA | BC8PME DTHB0142S20.3 "kapseloitu18.86 "Alumiini9.03 "115 astetta CLattiaNema 3R€2,005.27

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC DTHA0754S käyttöeristysmuuntaja, kolmivaiheinen, 575/230V, 75kVA
€4,290.87 / yksikkö