ACME ELECTRIC DTHA01184S käyttöeristysmuuntaja, kolmivaiheinen, 575/230V, 118kVA | BC7QHB

ACME ELECTRIC DTHA01184S käyttöeristysmuuntaja, kolmivaiheinen, 575/230V, 118kVA

Varastossa
Tuote: BC7QHB Malli: DTHA01184S

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,612.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaajuusmuuttajan eristysmuuntaja
rakentaminenVentilated
Taajuus60 Hz
Korkeus35.9 "
kVA-luokitus118 kVA
Pituus26.88 "
Maks. Lämpötila150 astetta C
AsennustyyppiLattia
NEMA-luokitusNEMA 2
Ensiöjännite575V
Toisiojännite230Y / 133V
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Leveys31.9 "
KäämitysmateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 344.25

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 575 V ensiöjännitteen kolmioliitäntä, 230/133 V toisiojännitteen tähtiliitäntä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysrakentaminenKorkeusKäämitysmateriaaliPituusMaks. LämpötilaAsennustyyppiNEMA-luokitusHinta
ACME ELECTRIC DTHA0514S käyttöeristysmuuntaja, kolmivaiheinen, 575/230V, 51kVA | BC7QPH DTHA0514S28.15 "Ventilated29.9 "Alumiini22.37 "150 astetta CLattiaNEMA 2€4,515.80
ACME ELECTRIC DTHB72S käyttöeristysmuuntaja, kolmivaiheinen, 575/460V, 7.5kVA | BC7YJB DTHB72S19.25 "kapseloitu15.21 "Kupari7.37 "115 astetta CSeinäNema 3R€2,089.43
ACME ELECTRIC DTHB01454S käyttöeristysmuuntaja, kolmivaiheinen, 575/460V, 145kVA | BC7ZUD DTHB01454S32.9 "Ventilated41.52 "Alumiini29.88 "150 astetta CLattiaNEMA 2€8,070.54
ACME ELECTRIC DTHB006604S käyttöeristysmuuntaja, kolmivaiheinen, 575/460V, 660kVA | BC8CQP DTHB006604S54 "Ventilated62.84 "Alumiini41.49 "150 astetta CLattiaNEMA 2€30,962.18
ACME ELECTRIC DTHB0934S käyttöeristysmuuntaja, kolmivaiheinen, 575/460V, 93kVA | BC8KNL DTHB0934S31.9 "Ventilated35.9 "Alumiini26.88 "150 astetta CLattiaNEMA 2€6,201.01
ACME ELECTRIC DTHB0142S käyttöeristysmuuntaja, kolmivaiheinen, 575/460V, 14kVA | BC8PME DTHB0142S20.3 "kapseloitu18.86 "Alumiini9.03 "115 astetta CLattiaNema 3R€2,351.36
ACME ELECTRIC DTHB0202S käyttöeristysmuuntaja, kolmivaiheinen, 575/460V, 20kVA | BC8TFR DTHB0202S20.94 "kapseloitu20.77 "Alumiini10.18 "115 astetta CLattiaNema 3R€2,869.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC DTHA01184S käyttöeristysmuuntaja, kolmivaiheinen, 575/230V, 118kVA
€6,612.07 / yksikkö