ACME ELECTRIC DTGB03304S käyttöeristysmuuntaja, kolmivaiheinen, 460/460V, 330kVA | BC9ZRF

ACME ELECTRIC DTGB03304S käyttöeristysmuuntaja, kolmivaiheinen, 460/460V, 330kVA

Varastossa
Tuote: BC9ZRF Malli: DTGB03304SRistiviite: 208D89

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€21,931.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaajuusmuuttajan eristysmuuntaja
rakentaminenVentilated
Taajuus60 Hz
Korkeus45.6 "
kVA-luokitus330 kVA
Pituus35.5 "
Maks. Lämpötila150 astetta C
AsennustyyppiLattia
NEMA-luokitusNEMA 2
Ensiöjännite460V
Toisiojännite460Y / 266V
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Leveys39.5 "
KäämitysmateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 940.95

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 460 V ensiöjännitteen kolmioliitäntä, 460/266 V toisiojännitteen tähtiliitäntä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysrakentaminenKorkeusKäämitysmateriaaliPituusMaks. LämpötilaAsennustyyppiNEMA-luokitusHinta
ACME ELECTRIC DTGB72S käyttöeristysmuuntaja, kolmivaiheinen, 460/460V, 7.5kVA | BC7PJP DTGB72S19.25 "kapseloitu15.21 "Kupari7.37 "115 astetta CSeinäNema 3R€2,944.57
ACME ELECTRIC DTGA72S käyttöeristysmuuntaja, kolmivaiheinen, 460/230V, 7.5kVA | BC7PLB DTGA72S19.25 "kapseloitu15.21 "Kupari7.37 "115 astetta CSeinäNema 3R€2,883.35
ACME ELECTRIC DTGA0202S käyttöeristysmuuntaja, kolmivaiheinen, 460/230V, 20kVA | BC7PPR DTGA0202S20.94 "kapseloitu20.77 "Alumiini10.18 "115 astetta CLattiaNema 3R€4,340.73
ACME ELECTRIC DTGA0142S käyttöeristysmuuntaja, kolmivaiheinen, 460/230V, 14kVA | BC7PXU DTGA0142S20.3 "kapseloitu18.86 "Alumiini9.03 "115 astetta CLattiaNema 3R€3,549.21
ACME ELECTRIC DTGB0274S käyttöeristysmuuntaja, kolmivaiheinen, 460/460V, 27kVA | BC7THY DTGB0274S24.39 "Ventilated25.5 "Alumiini19.37 "150 astetta CLattiaNEMA 2€5,047.31
ACME ELECTRIC DTGA0274S käyttöeristysmuuntaja, kolmivaiheinen, 460/230V, 27kVA | BC7UEM DTGA0274S24.39 "Ventilated25.5 "Alumiini19.37 "150 astetta CLattiaNEMA 2€5,033.65
ACME ELECTRIC DTGA0112S käyttöeristysmuuntaja, kolmivaiheinen, 460/230V, 11kVA | BC7VNB DTGA0112S20.3 "kapseloitu18.86 "Alumiini9.03 "115 astetta CLattiaNema 3R€3,450.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC DTGB03304S käyttöeristysmuuntaja, kolmivaiheinen, 460/460V, 330kVA
€21,931.76 / yksikkö