ACME ELECTRIC DTFA01454S käyttöeristysmuuntaja, kolmivaiheinen, 230/230V, 145kVA | BD4HXB

ACME ELECTRIC DTFA01454S käyttöeristysmuuntaja, kolmivaiheinen, 230/230V, 145kVA

Varastossa
Tuote: BD4HXB Malli: DTFA01454S

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,882.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaajuusmuuttajan eristysmuuntaja
rakentaminenVentilated
Taajuus60 Hz
Korkeus41.52 "
kVA-luokitus145 kVA
Pituus29.88 "
Maks. Lämpötila150 astetta C
AsennustyyppiLattia
NEMA-luokitusNEMA 2
Ensiöjännite230V
Toisiojännite230Y / 133V
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Leveys32.9 "
KäämitysmateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 445.5

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 230 V ensiöjännitteen kolmioliitäntä, 230/133 V toisiojännitteen tähtiliitäntä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämitysmateriaalirakentaminenKorkeusPituusMaks. LämpötilaAsennustyyppiNEMA-luokitusLeveysHinta
ACME ELECTRIC DTFA0514S käyttöeristysmuuntaja, kolmivaiheinen, 230/230V, 51kVA | BC9DXN DTFA0514SAlumiiniVentilated29.9 "22.37 "150 astetta CLattiaNEMA 228.15 "€3,851.13
ACME ELECTRIC DTFA0142S käyttöeristysmuuntaja, kolmivaiheinen, 230/230V, 14kVA | BC9KZK DTFA0142SAlumiinikapseloitu18.86 "9.03 "115 astetta CLattiaNema 3R20.3 "€2,005.27
ACME ELECTRIC DTFA72S käyttöeristysmuuntaja, kolmivaiheinen, 230/230V, 7.5kVA | BC9YZP DTFA72SKuparikapseloitu15.21 "7.37 "115 astetta CSeinäNema 3R19.25 "€1,781.89
ACME ELECTRIC DTFA0274S käyttöeristysmuuntaja, kolmivaiheinen, 230/230V, 27kVA | BD2DRM DTFA0274SAlumiiniVentilated25.5 "19.37 "150 astetta CLattiaNEMA 224.39 "€3,029.63
ACME ELECTRIC DTFA0754S käyttöeristysmuuntaja, kolmivaiheinen, 230/230V, 75kVA | BD2VQB DTFA0754SAlumiiniVentilated29.9 "22.37 "150 astetta CLattiaNEMA 228.15 "€4,290.87
ACME ELECTRIC DTFA01754S käyttöeristysmuuntaja, kolmivaiheinen, 230/230V, 175kVA | BD2YGX DTFA01754SAlumiiniVentilated41.52 "29.88 "150 astetta CLattiaNEMA 232.9 "€8,584.63
ACME ELECTRIC DTFA0634S käyttöeristysmuuntaja, kolmivaiheinen, 230/230V, 63kVA | BD2ZFB DTFA0634SAlumiiniVentilated29.9 "22.37 "150 astetta CLattiaNEMA 228.15 "€4,055.06

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC DTFA01454S käyttöeristysmuuntaja, kolmivaiheinen, 230/230V, 145kVA
€6,882.62 / yksikkö