ACME ELECTRIC DTFA01184S käyttöeristysmuuntaja, kolmivaiheinen, 230/230V, 118kVA | BD4BNK

ACME ELECTRIC DTFA01184S käyttöeristysmuuntaja, kolmivaiheinen, 230/230V, 118kVA

Varastossa
Tuote: BD4BNK Malli: DTFA01184S

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,612.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaajuusmuuttajan eristysmuuntaja
rakentaminenVentilated
Taajuus60 Hz
Korkeus35.9 "
kVA-luokitus118 kVA
Pituus26.88 "
Maks. Lämpötila150 astetta C
AsennustyyppiLattia
NEMA-luokitusNEMA 2
Ensiöjännite230V
Toisiojännite230Y / 133V
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Leveys31.9 "
KäämitysmateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 344.25

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 230 V ensiöjännitteen kolmioliitäntä, 230/133 V toisiojännitteen tähtiliitäntä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämitysmateriaalirakentaminenKorkeusPituusMaks. LämpötilaAsennustyyppiNEMA-luokitusLeveysHinta
ACME ELECTRIC DTFA0514S käyttöeristysmuuntaja, kolmivaiheinen, 230/230V, 51kVA | BC9DXN DTFA0514SAlumiiniVentilated29.9 "22.37 "150 astetta CLattiaNEMA 228.15 "€4,515.80
ACME ELECTRIC DTFA0142S käyttöeristysmuuntaja, kolmivaiheinen, 230/230V, 14kVA | BC9KZK DTFA0142SAlumiinikapseloitu18.86 "9.03 "115 astetta CLattiaNema 3R20.3 "€2,351.36
ACME ELECTRIC DTFA72S käyttöeristysmuuntaja, kolmivaiheinen, 230/230V, 7.5kVA | BC9YZP DTFA72SKuparikapseloitu15.21 "7.37 "115 astetta CSeinäNema 3R19.25 "€2,089.43
ACME ELECTRIC DTFA0274S käyttöeristysmuuntaja, kolmivaiheinen, 230/230V, 27kVA | BD2DRM DTFA0274SAlumiiniVentilated25.5 "19.37 "150 astetta CLattiaNEMA 224.39 "€3,552.53
ACME ELECTRIC DTFA0754S käyttöeristysmuuntaja, kolmivaiheinen, 230/230V, 75kVA | BD2VQB DTFA0754SAlumiiniVentilated29.9 "22.37 "150 astetta CLattiaNEMA 228.15 "€5,031.43
ACME ELECTRIC DTFA01754S käyttöeristysmuuntaja, kolmivaiheinen, 230/230V, 175kVA | BD2YGX DTFA01754SAlumiiniVentilated41.52 "29.88 "150 astetta CLattiaNEMA 232.9 "€10,066.28
ACME ELECTRIC DTFA0634S käyttöeristysmuuntaja, kolmivaiheinen, 230/230V, 63kVA | BD2ZFB DTFA0634SAlumiiniVentilated29.9 "22.37 "150 astetta CLattiaNEMA 228.15 "€4,754.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC DTFA01184S käyttöeristysmuuntaja, kolmivaiheinen, 230/230V, 118kVA
€6,612.07 / yksikkö