Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACME ELECTRIC DMP124006 Virtalähde, DIN-kisko, 15W, 24V, Muovi | BC7QGY

ACME ELECTRIC DMP124006 Virtalähde, DIN-kisko, 15W, 24V, Muovi

Varastossa
Tuote: BC7QGY Malli: DMP124006Ristiviite: 492A51

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€168.59 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 2 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde
Nykyinen arvostelu0.68 - 0.54 A
Tehokkuus81%
Taajuus47-63 Hz
Korkeus3.54 "
Pituus4.02 "
Maks. Teho15 W
Käyttölämpötila alue-10 - +50 astetta C
Lähtöjännite24 VDC
TyyppiDIN-kisko
Jännitearvot90-264 VAC
Leveys0.9 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluMaks. TehoLähtöjänniteLeveysHinta
ACME ELECTRIC DMP1120125 Virtalähde, DIN-kisko, 15W, 12V, Muovi | BC7QLQ DMP11201251.25 - 17 A15 W12 VDC0.9 "€168.59
ACME ELECTRIC DMP1240125 Virtalähde, DIN-kisko, 30W, 24V, Muovi | BC8ACY DMP12401251.36 - 17 A30 W24 VDC0.9 "€98.64
ACME ELECTRIC DMP112025 Virtalähde, DIN-kisko, 30W, 12V, Muovi | BC8RWH DMP1120253 - 2.14 A30 W12 VDC0.9 "€210.91
ACME ELECTRIC DMP11204 Virtalähde, DIN-kisko, 50W, 12V, Muovi | BD2HMD DMP112045 - 3.57 A50 W12 VDC1.26 "€226.66
ACME ELECTRIC DMP12402 Virtalähde, DIN-kisko, 50W, 24V, Muovi | BD2TYB DMP124022.27 - 1.79 A50 W24 VDC1.26 "€227.21
ACME ELECTRIC DMP14801 Virtalähde, DIN-kisko, 50W, 48V, Muovi | BD2TYC DMP1480119 - 0.96 A50 W48 VDC1.26 "€226.66
ACME ELECTRIC DMP1504 Virtalähde, DIN-kisko, 20W, 5V, Muovi | BD3PXL DMP15044.4 - 3.64 A20 W5 VDC0.9 "€188.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC DMP124006 Virtalähde, DIN-kisko, 15W, 24V, Muovi
€168.59 / yksikkö