ACME ELECTRIC CE500B004 teollisuusohjausmuuntaja, 0.500 kVA | CD7HLP

ACME ELECTRIC CE500B004 teollisuusohjausmuuntaja, 0.500 kVA

Tuote: CD7HLP Malli: CE500B004
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausmuuntaja
rakentaminenkapseloitu
Taajuus50 / 60 Hz
Korkeus5.63 "
Pituus4.6 "
Ensiöjännite200, 208/220, 230, 240/440, 460, 480 V
Toisiojännite23, 24, 25/110, 115, 120 V.
Leveys5.25 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 208/230/460 V ensiöjännite, 24/115 V toisiojännite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
ACME ELECTRIC CE1000F004 teollisuusohjausmuuntaja, 1 kVA | CD7HHP CE1000F0047.06 "6"6.38 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC CE100A004 Industrial Control Transformer, 0.100 kVA | CD7HHZ CE100A0043.63 "3.5 "3.75 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC CE150B004 teollisuusohjausmuuntaja, 0.150 kVA | CD7HJJ CE150B0043.75 "4"4.5 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC CE200B004 teollisuusohjausmuuntaja, 0.200 kVA | CD7HJR CE200B0044.38 "4"4.5 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC CE250B004 teollisuusohjausmuuntaja, 0.250 kVA | CD7HKC CE250B0044.75 "4"4.5 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC CE300B004 teollisuusohjausmuuntaja, 0.300 kVA | CD7HKR CE300B0044.88 "4.5 "5.25 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC CE350B004 teollisuusohjausmuuntaja, 0.350 kVA | CD7HLB CE350B0044.88 "4.5 "5.25 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC CE500B004 teollisuusohjausmuuntaja, 0.500 kVA