ACME ELECTRIC CE350B016 teollisuusohjausmuuntaja, 0.350 kVA | CD7HLJ

ACME ELECTRIC CE350B016 teollisuusohjausmuuntaja, 0.350 kVA

Tuote: CD7HLJ Malli: CE350B016
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausmuuntaja
rakentaminenkapseloitu
Taajuus50 / 60 Hz
Korkeus4.75 "
Pituus4"
Ensiöjännite380 / 400 / 415V
Toisiojännite110 X 220 V
Leveys4.5 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 380/400/415 V ensiöjännite, 110 x 220 V toisiojännite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
ACME ELECTRIC CE100A016 teollisuusohjausmuuntaja, 0.100 kVA | CD7HJD CE100A0163.38 "3.5 "3.75 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC CE150B016 teollisuusohjausmuuntaja, 0.150 kVA | CD7HJL CE150B0163.75 "4"4.5 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC CE200B016 teollisuusohjausmuuntaja, 0.200 kVA | CD7HJX CE200B0163.75 "4"4.5 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC CE250B016 teollisuusohjausmuuntaja, 0.250 kVA | CD7HKH CE250B0164"4"4.5 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC CE300B016 teollisuusohjausmuuntaja, 0.300 kVA | CD7HKY CE300B0164.38 "4"4.5 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC CE500B016 teollisuusohjausmuuntaja, 0.500 kVA | CD7HLX CE500B0165.13 "4.5 "5.25 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC CE50A016 teollisuusohjausmuuntaja, 0.050 kVA | CD7HMH CE50A0163.38 "3"3"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC CE350B016 teollisuusohjausmuuntaja, 0.350 kVA