ACME ELECTRIC CE350B013 teollisuusohjausmuuntaja, 240 X 480/24V, 0.350 kVA | CD7HLF

ACME ELECTRIC CE350B013 teollisuusohjausmuuntaja, 240 X 480/24V, 0.350 kVA

Tuote: CD7HLF Malli: CE350B013
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausmuuntaja
rakentaminenkapseloitu
Taajuus50 / 60 Hz
Korkeus4.5 "
Pituus4.5 "
Ensiöjännite240 X 480 V
Toisiojännite24V
Leveys5.25 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 240 X 480 V ensiöjännite, 24 V toisiojännite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
ACME ELECTRIC CE1000B013 Teollisuuden ohjausmuuntaja, 240 X 480/24V, 1 kVA | CD7HHN CE1000B0137"5.42 "6.38 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC CE100A013 teollisuusohjausmuuntaja, 240 X 480/24V, 0.100 kVA | CD7HHY CE100A0133.38 "3.5 "3.75 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC CE150B013 teollisuusohjausmuuntaja, 240 X 480/24V, 0.150 kVA | CD7HJK CE150B0134"4"4.5 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC CE200B013 teollisuusohjausmuuntaja, 240 X 480/24V, 0.200 kVA | CD7HJW CE200B0134"4"4.5 "€165.83
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC CE250B013 Teollisuuden ohjausmuuntaja, 240 X 480/24V, 0.250 kVA | CD7HKG CE250B0134"4"4.5 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC CE300B013 teollisuusohjausmuuntaja, 240 X 480/24V, 0.300 kVA | CD7HKW CE300B0134.38 "4"4.5 "€104.75
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC CE500B013 teollisuusohjausmuuntaja, 240 X 480/24V, 0.500 kVA | CD7HLU CE500B0135.13 "4.5 "5.25 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC CE350B013 teollisuusohjausmuuntaja, 240 X 480/24V, 0.350 kVA