Lähde Mikä tahansa osa Pyydä nyt

Useita Purchase Options Tarjouspyyntö

NET30 ehdot Hae kauppatiliä

ACME ELECTRIC CE350B004 Teollisuuden ohjausmuuntaja, 0.350 kVA | CD7HLB

ACME ELECTRIC CE350B004 teollisuusohjausmuuntaja, 0.350 kVA

Soita saatavuus
Tuote: CD7HLB Malli: CE350B004

Hanki se heinäkuu 5, tiistai

Pyydä tarjous

Maksu OptiOns Saatavilla

Toimitus OptiOns Saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausmuuntaja
rakentaminenLiiteapsulated
Taajuus50 / 60 Hz
Korkeus4.88 "
Pituus4.5 "
Ensiöjännite200, 208/220, 230, 240/440, 460, 480 V
Toisiojännite23, 24, 25/110, 115, 120 V.
Leveys5.25 "

Tuotteen yksityiskohdat:

  • 208/230/460 V ensiöjännite, 24/115 V toisiojännite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNopeusVääntömomenttiLeveysKorkeusPituusAsennustyyppiEnsiöjänniteToisiojännite Hinta
ACME ELECTRIC T181221 Teollisuuden ohjausmuuntaja, 240 X 480/120V, 5000VA, ankara ympäristö | BC7PYA T181221--13.25 "13.85 "10.19 "Seinä240 X 480 V120V€ 1,120.65
ACME ELECTRIC T181219 Teollisuuden ohjausmuuntaja, 240 X 480/120V, 2000VA, ankara ympäristö | BC7RKK T181219--10.31 "14.77 "7.13 "Seinä240 X 480 V120V€ 549.86
ACME ELECTRIC T181220 Industrial Control Transformer, 240 X 480/120V, 3000VA, ankara ympäristö | BC7YAE T181220--10.31 "14.77 "7.13 "Seinä240 X 480 V120V€ 978.85
ACME ELECTRIC T153930 Industrial Control Transformer, 3000VA, ankara ympäristö | BC7ZER T153930--13.25 "13.85 "10.19 "Seinä240 / 480 / 600V100 / 120V€ 1,202.07
ACME ELECTRIC T181223 Teollisuuden ohjausmuuntaja, 240 X 480/120V, 10000VA, ankara ympäristö | BC8BMP T181223--13.88 "16.47 "12.94 "Seinä240 X 480 V120V€ 1,991.86
ACME ELECTRIC T153929 Industrial Control Transformer, 2000VA, ankara ympäristö | BC8VNP T153929--10.31 "14.77 "7.13 "Seinä240 / 480 / 600V100 / 120V€ 758.56
ACME ELECTRIC T153931 Industrial Control Transformer, 5000VA, ankara ympäristö | BC9CKB T153931--13.25 "13.85 "10.19 "Seinä240 / 480 / 600V100 / 120V€ 1,529.91

Yhteystiedot

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen Klo 07-30.

ACME ELECTRIC CE350B004 teollisuusohjausmuuntaja, 0.350 kVA