ACME ELECTRIC CE150B008 Teollisuuden ohjausmuuntaja, 240 X 480/120V, 0.150 kVA | CD7HJH

ACME ELECTRIC CE150B008 teollisuusohjausmuuntaja, 240 X 480/120V, 0.150 kVA

Tuote: CD7HJH Malli: CE150B008
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausmuuntaja
rakentaminenkapseloitu
Taajuus50 / 60 Hz
Korkeus3.75 "
Pituus4"
Ensiöjännite220 X 440, 230 X 460, 240 X 480 V
Toisiojännite110 / 115 / 120V
Leveys4.5 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 240 X 480 V ensiöjännite, 120 V toisiojännite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
ACME ELECTRIC CE1000F008 Teollisuuden ohjausmuuntaja, 240 X 480/120V, 1 kVA | CD7HHR CE1000F0086.63 "5.5 "6.38 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC CE100A008 Teollisuuden ohjausmuuntaja, 240 X 480/120V, 0.100 kVA | CD7HHX CE100A0083.38 "3.5 "3.75 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC CE1500F008 teollisuusohjausmuuntaja, 240 X 480/120V, 1.5 kVA | CD7HJE CE1500F0087.31 "6"6.75 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC CE2000F008 teollisuusohjausmuuntaja, 240 X 480/120V, 2 kVA | CD7HJQ CE2000F0088.13 "6"6.75 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC CE200B008 Teollisuuden ohjausmuuntaja, 240 X 480/120V, 0.200 kVA | CD7HJY CE200B0083.75 "4"4.5 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC CE250B008 Teollisuuden ohjausmuuntaja, 240 X 480/120V, 0.250 kVA | CD7HKE CE250B0084"4"4.5 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC CE3000F008 teollisuusohjausmuuntaja, 240 X 480/120V, 3 kVA | CD7HKL CE3000F0088.06 "8"9"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC CE150B008 teollisuusohjausmuuntaja, 240 X 480/120V, 0.150 kVA