Lähde Mikä tahansa osa Pyydä nyt

Useita Purchase Options Tarjouspyyntö

NET30 ehdot Hae kauppatiliä

ACME ELECTRIC CE1000F009 Teollisuuden ohjausmuuntaja, 1 kVA | CD7HHU

ACME ELECTRIC CE1000F009 teollisuusohjausmuuntaja, 1 kVA

Soita saatavuus
Tuote: CD7HHU Malli: CE1000F009

Hanki se heinäkuu 6, keskiviikkonespäivä

Pyydä tarjous

Maksu OptiOns Saatavilla

Toimitus OptiOns Saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausmuuntaja
rakentaminenLiiteapsulated
Taajuus50 / 60 Hz
Korkeus8.13 "
Pituus6"
Ensiöjännite220, 230, 240/380, 400, 416/440, 460, 480/550, 575, 600 V
Toisiojännite23, 24, 25/110, 115, 120 V.
Leveys6.38 "

Tuotteen yksityiskohdat:

  • 230/400/460/575 V ensiöjännite, 24/115 V toisiojännite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNopeusVääntömomenttiLeveysKorkeusPituusAsennustyyppiEnsiöjänniteToisiojännite Hinta
ACME ELECTRIC T181221 Teollisuuden ohjausmuuntaja, 240 X 480/120V, 5000VA, ankara ympäristö | BC7PYA T181221--13.25 "13.85 "10.19 "Seinä240 X 480 V120V€ 1,120.65
ACME ELECTRIC T181219 Teollisuuden ohjausmuuntaja, 240 X 480/120V, 2000VA, ankara ympäristö | BC7RKK T181219--10.31 "14.77 "7.13 "Seinä240 X 480 V120V€ 549.86
ACME ELECTRIC T181220 Industrial Control Transformer, 240 X 480/120V, 3000VA, ankara ympäristö | BC7YAE T181220--10.31 "14.77 "7.13 "Seinä240 X 480 V120V€ 978.85
ACME ELECTRIC T153930 Industrial Control Transformer, 3000VA, ankara ympäristö | BC7ZER T153930--13.25 "13.85 "10.19 "Seinä240 / 480 / 600V100 / 120V€ 1,202.07
ACME ELECTRIC T181223 Teollisuuden ohjausmuuntaja, 240 X 480/120V, 10000VA, ankara ympäristö | BC8BMP T181223--13.88 "16.47 "12.94 "Seinä240 X 480 V120V€ 1,991.86
ACME ELECTRIC T153929 Industrial Control Transformer, 2000VA, ankara ympäristö | BC8VNP T153929--10.31 "14.77 "7.13 "Seinä240 / 480 / 600V100 / 120V€ 758.56
ACME ELECTRIC T153931 Industrial Control Transformer, 5000VA, ankara ympäristö | BC9CKB T153931--13.25 "13.85 "10.19 "Seinä240 / 480 / 600V100 / 120V€ 1,529.91

Yhteystiedot

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen Klo 07-30.

ACME ELECTRIC CE1000F009 teollisuusohjausmuuntaja, 1 kVA