Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACME ELECTRIC ALRC012TBC Line Reactor, AC, kolmivaiheinen, 240/480/600V, 3063 uH, 12A | BC9MBT

ACME ELECTRIC ALRC012TBC Line Reactor, AC, kolmivaiheinen, 240/480/600V, 3063 uH, 12A

Varastossa
Tuote: BC9MBT Malli: ALRC012TBC

Hanki se saattaa 2, torstai
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
€207.97 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 2 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinjareaktori
Taajuus60 Hz
Korkeus4.75 "
induktanssi3063 uH
Pituus3.75 "
Maks. Lämpötila115 astetta C
Moottori HP7.5 HP
Asennusreiän koko2"
Ensiöjännite240 V / 480 V / 600 V
Leveys6.5 "
KäämitysmateriaaliKupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusinduktanssiPituusMoottori HPAsennusreiän kokoLeveysHinta
ACME ELECTRIC ALRC160LWE Line Reactor, AC, kolmivaiheinen, 240/480/600V, 230 uH, 160A, kapseloitu | BC7PXZ ALRC160LWE11.83 "230 uH11.83 "125 HP-11.83 "€1,488.09
ACME ELECTRIC ALRC160CBC Line Reactor, AC, kolmivaiheinen, 240/480/600V, 230 uH, 160A | BC7UEK ALRC160CBC7"230 uH8"125 HP3.6 "9"€926.28
ACME ELECTRIC ALRC016TBC Line Reactor, AC, kolmivaiheinen, 240/480/600V, 2297 uH, 16A | BC7URG ALRC016TBC4.75 "2297 uH4"10 hv2"6.5 "€233.48
ACME ELECTRIC ALRC004LWE Line Reactor, AC, kolmivaiheinen, 240/480/600V, 9189 uH, 4A, kapseloitu | BC7WGU ALRC004LWE9.68 "9189 uH4.5 "2 hv-4.75 "€291.35
ACME ELECTRIC ALRC110CBC Line Reactor, AC, kolmivaiheinen, 240/480/600V, 334 uH, 110A | BC7YDN ALRC110CBC7"334 uH6.5 "75 HP3.6 "9"€740.01
ACME ELECTRIC ALRB250CBC Line Reactor, AC, kolmivaiheinen, 240/480/600V, 88 uH, 250A | BC7YZY ALRB250CBC8.5 "88 uH8"200 HP4.6 "10.8 "€1,155.94
ACME ELECTRIC ALRC110LWE Line Reactor, AC, kolmivaiheinen, 240/480/600V, 334 uH, 110A, kapseloitu | BC7ZPL ALRC110LWE11.83 "334 uH11.83 "75 HP-11.83 "€1,188.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC ALRC012TBC Line Reactor, AC, kolmivaiheinen, 240/480/600V, 3063 uH, 12A
€207.97 / yksikkö