ACME ELECTRIC ALRB250CBC Line Reactor, AC, kolmivaiheinen, 240/480/600V, 88 uH, 250A | BC7YZY

ACME ELECTRIC ALRB250CBC Line Reactor, AC, kolmivaiheinen, 240/480/600V, 88 uH, 250A

Varastossa
Tuote: BC7YZY Malli: ALRB250CBC

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,155.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinjareaktori
Taajuus60 Hz
Korkeus8.5 "
induktanssi88 uH
Pituus8"
Maks. Lämpötila115 astetta C
Moottori HP200 HP
Asennusreiän koko4.6 "
Ensiöjännite240 V / 480 V / 600 V
Leveys10.8 "
KäämitysmateriaaliKupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.3

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusinduktanssiPituusMoottori HPAsennusreiän kokoLeveysHinta
ACME ELECTRIC ALRC160LWE Line Reactor, AC, kolmivaiheinen, 240/480/600V, 230 uH, 160A, kapseloitu | BC7PXZ ALRC160LWE11.83 "230 uH11.83 "125 HP-11.83 "€1,488.09
ACME ELECTRIC ALRC160CBC Line Reactor, AC, kolmivaiheinen, 240/480/600V, 230 uH, 160A | BC7UEK ALRC160CBC7"230 uH8"125 HP3.6 "9"€926.28
ACME ELECTRIC ALRC016TBC Line Reactor, AC, kolmivaiheinen, 240/480/600V, 2297 uH, 16A | BC7URG ALRC016TBC4.75 "2297 uH4"10 hv2"6.5 "€233.48
ACME ELECTRIC ALRC004LWE Line Reactor, AC, kolmivaiheinen, 240/480/600V, 9189 uH, 4A, kapseloitu | BC7WGU ALRC004LWE9.68 "9189 uH4.5 "2 hv-4.75 "€291.35
ACME ELECTRIC ALRC110CBC Line Reactor, AC, kolmivaiheinen, 240/480/600V, 334 uH, 110A | BC7YDN ALRC110CBC7"334 uH6.5 "75 HP3.6 "9"€740.01
ACME ELECTRIC ALRC110LWE Line Reactor, AC, kolmivaiheinen, 240/480/600V, 334 uH, 110A, kapseloitu | BC7ZPL ALRC110LWE11.83 "334 uH11.83 "75 HP-11.83 "€1,188.84
ACME ELECTRIC ALRC027LWE Line Reactor, AC, kolmivaiheinen, 240/480/600V, 1361 uH, 27A, kapseloitu | BC8EUH ALRC027LWE11.5 "1361 uH11.5 "20 HP-11.5 "€541.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC ALRB250CBC Line Reactor, AC, kolmivaiheinen, 240/480/600V, 88 uH, 250A
€1,155.94 / yksikkö