ACME ELECTRIC AA56501120 Kaupallinen muuntaja, Toroid, 120/120V, 650VA | CD7JZR AA5650-1120

ACME ELECTRIC AA56501120 kaupallinen muuntaja, toroid, 120/120V, 650VA

Tuote: CD7JZR Malli: AA56501120Ristiviite: AA5650-1120
€167.75 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 2 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuntaja
Virtausnopeus150 neliömetriä
Taajuus60 Hz
Korkeus2.8 "
Pituus11.385 "
MateriaaliValurauta
AsennustyyppiVakio, 4 pulttia
Dia ulkopuolella.5.4 "
Ensiöjännite120V
Toisiovirta5.4 A
Toisiojännite120V
Akselin tyyppiSuoraan
Nopeus615 RPM
Vääntömomentti735 Nm
Leveys5.78 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVääntömomenttiKorkeusPituusLeveysDia ulkopuolella.ToisiovirtaToisiojänniteAkselin tyyppiHinta
ACME ELECTRIC AA50001120 Kaupallinen muuntaja, Toroid, 120/120V, 1000VA | CD7HVN AA5000-1120 AA50001120-2.6 "--6.5 "8.3 A120V-€220.39
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC AA50002024 Kaupallinen muuntaja, Toroid, 120/2 X 24V, 1000VA | CD7HVP AA5000-2024 AA50002024-2.6 "--6.5 "20.8 A2 X 24 V-€220.39
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC AA50002030 Kaupallinen muuntaja, Toroid, 120/2 X 30V, 1000VA | CD7HVR AA5000-2030 AA50002030-2.6 "--6.5 "16.7 A2 X 30 V-€220.39
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC AA50002042 Kaupallinen muuntaja, Toroid, 120/2 X 42V, 1000VA | CD7HVU AA5000-2042 AA50002042-2.6 "--6.5 "11.9 A2 X 42 V-€220.39
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC AA50182012 Kaupallinen muuntaja, Toroid, 120/2 X 12V, 18VA | CD7HVY AA5018-2012 AA50182012-1.3 "--2.5 "0.7 A2 X 12 V-€102.84
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC AA50182009 Kaupallinen muuntaja, Toroid, 120/2 X 9V, 18VA | CD7HVZ AA5018-2009 AA50182009-1.3 "--2.5 "1.0 A2 X 9 V-€102.84
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC AA50182018 Kaupallinen muuntaja, Toroid, 120/2 X 18V, 18VA | CD7HWB AA5018-2018 AA50182018-1.3 "--2.5 "0.5 A2x18V-€102.84
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC AA56501120 kaupallinen muuntaja, toroid, 120/120V, 650VA
€167.75 / yksikkö