ACME ELECTRIC 70051K PC Mount Transformer, matalaprofiilinen, Toroid, 15VA | CD7HUP

ACME ELECTRIC 70051K PC Mount Transformer, matalaprofiilinen, toroidi, 15VA

Tuote: CD7HUP Malli: 70051K
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuntaja
Syvyys1.04 "
Tehokkuus80%
Taajuus50 / 60 Hz
Korkeus2.36 "
Maks. Lämpötila27 astetta C
Tapin pituus2.2 "
Ensiöjännite115 / 230V
Asetus23%
Toisiovirta833 mA
Toisiojännite2 X 9 V
Koko0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5)
Leveys2.36 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 115/230V ensiöjännite, 2 x 9V toisiojännite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysKorkeusLeveysMaks. LämpötilaTapin pituusAsetusToisiovirtaHinta
ACME ELECTRIC 70003K PC Mount Transformer, matalaprofiilinen, Toroid, 1.6VA | CD7HTE 70003K0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5)0.73 "1.56 "1.56 "10 astetta C1.4 "29%53 mA-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC 70004K PC Mount Transformer, matalaprofiilinen, Toroid, 1.6VA | CD7HTF 70004K0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5)0.73 "1.56 "1.56 "10 astetta C1.4 "29%44 mA-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC 70000K PC Mount Transformer, matalaprofiilinen, Toroid, 1.6VA | CD7HTG 70000K0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5)0.73 "1.56 "1.56 "10 astetta C1.4 "29%114 mA-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC 70002K PC Mount Transformer, matalaprofiilinen, Toroid, 1.6VA | CD7HTH 70002K0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5)0.73 "1.56 "1.56 "10 astetta C1.4 "29%67 mA-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC 70001K PC Mount Transformer, matalaprofiilinen, Toroid, 1.6VA | CD7HTJ 70001K0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5)0.73 "1.56 "1.56 "10 astetta C1.4 "29%89 mA-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC 70005K PC Mount Transformer, Matala profiili, Toroid, 1.6VA | CD7HTK 70005K0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5)0.73 "1.56 "1.56 "10 astetta C1.6 "29%36 mA-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC 70013K PC Mount Transformer, matalaprofiilinen, Toroid, 3.2VA | CD7HTL 70013K0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5)0.77 "1.76 "1.76 "20 astetta C1.6 "43%107 mA-
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC 70051K PC Mount Transformer, matalaprofiilinen, toroidi, 15VA