Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SAATUMISMERKIT TAL321 Varoituslipuke 5-1 / 4 x 3-1 / 4 tuumaa muovia - 25 kpl pakkaus | AD2VZR 3VAX7

ACCUFORM SIGNS TAL321 Vaaratarra 5-1/4 x 3-1/4 tuumaa muovia - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2VZR Malli: TAL321Ristiviite: 3VAX7

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitusmerkki
Korkeus5.25 "
Selite / taustaväriMusta, punainen / valkoinen
Materiaali23 mil Muovi
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
SAATUMISMERKIT TAL360 Varoituslipuke 5-1 / 4 x 3-1 / 4 tuumaa muovia - 25 kpl pakkaus | AD2VZK 3VAX1 TAL360Muovi€54.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS TAL321 Vaaratarra 5-1/4 x 3-1/4 tuumaa muovia - 25 kpl pakkaus
€58.59 / yksikkö