ABUS 215 KD -säiliön pidike ja lukitus Kd | AF2NQM 6WNZ5

ABUS 215 KD Container Hasp & Lock Kd

Varastossa
Tuote: AF2NQM Malli: 215 KDRistiviite: 6WNZ5

Hanki se huhtikuu 25, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€630.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliön pidike ja lukko
VäriMusta
Korkeus5"
Pituus8"
MateriaaliKiinteä teräs
Maks. Sakkeli Dia.9/16 tuumaa
TyyppiAvain eri
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.831
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi8301406060
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
ABUS 215 KA -säiliön pidike ja lukitus Ka | AF2NQL 6WNZ4 215 eaaAvain samanlainen€655.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABUS 215 KD Container Hasp & Lock Kd
€630.20 / yksikkö