Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABC HAMMERS ABC4BFS poravasara, messinki, 4 lbs, 8 tuuman lasikuitukahva | AJ8BZE

ABC HAMMERS ABC4BFS-porausvasara, messinki, 4 lbs, 8 tuuman lasikuitukahva

Varastossa
Tuote: AJ8BZE Malli: ABC4BFS

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€130.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoravasara
Kasvojen halkaisija1.75 "
kahvan pituus8"
Kahva materiaaliLasikuitu
pään pituus3.75 "
PäämateriaaliMessinki
Pään paino4 lb
Kokonaispituus10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPään painoKasvojen halkaisijapään pituuskahvan pituusHinta
ABC HAMMERS ABC2BFS poravasara, messinki, 2 lbs, 8 tuuman lasikuitukahva | AJ8BYW ABC2BFS2 lb1.25 "2.75 "8"€85.05
ABC HAMMERS ABC3BFS poravasara, messinki, 3 lbs, 8 tuuman lasikuitukahva | AJ8BZA ABC3BFS3 lb1.5 "3.75 "8"€104.98
ABC HAMMERS ABC5BFS Poravasara, messinki, 5 lbs, 8 tuuman lasikuitukahva | AJ8BZJ ABC5BFS5 lb1.875 "4.5 "8"€145.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABC HAMMERS ABC4BFS-porausvasara, messinki, 4 lbs, 8 tuuman lasikuitukahva
€130.16 / yksikkö