Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABC HAMMERS ABC3BZFS Poravasara, pronssi/kupari, 3 lbs, 8 tuuman lasikuitukahva | AJ8CBA

ABC HAMMERS ABC3BZFS-porausvasara, pronssi/kupari, 3 lbs, 8 tuuman lasikuitukahva

Varastossa
Tuote: AJ8CBA Malli: ABC3BZFS

Hanki se saattaa 2, torstai
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
€115.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoravasara
Kasvojen halkaisija1.5 "
Käsittele väriäKeltainen
kahvan pituus8"
Kahva materiaaliLasikuitu
pään pituus3.75 "
PäämateriaaliPronssi
Pään paino3 lb
Kokonaispituus10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPään painoKasvojen halkaisijapään pituusKokonaispituusHinta
ABC HAMMERS ABC2BZFS Poravasara, pronssi/kupari, 2 lbs, 8 tuuman lasikuitukahva | AJ8CAZ ABC2BZFS2 lb1 / 4 "2.75 "9.5 "€93.56
ABC HAMMERS ABC4BZFS Poravasara, pronssi/kupari, 4 lbs, 8 tuuman lasikuitukahva | AJ8CBB ABC4BZFS4 lb1.75 "3.75 "10 "€143.12
ABC HAMMERS ABC5BZFS Poravasara, pronssi/kupari, 5 lbs, 8 tuuman lasikuitukahva | AJ8CBC ABC5BZFS5 lb1.875 "4.5 "10 "€159.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABC HAMMERS ABC3BZFS-porausvasara, pronssi/kupari, 3 lbs, 8 tuuman lasikuitukahva
€115.46 / yksikkö