ABC HAMMERS ABC12DB Kuollut iskuvasara, 10.5 paunaa, polyuretaani | AJ8CAE

ABC HAMMERS ABC12DB Dead Blow -kelavasara, 10.5 paunaa, polyuretaani

Varastossa
Tuote: AJ8CAE Malli: ABC12DB

Hanki se huhtikuu 23, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€190.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuollut iskuvasara
Väripunainen
Kasvojen halkaisija3.25 "
kahvan pituus26 "
pään pituus3.25 "
Päämateriaalipolyuretaani
Pään paino10.5 lb
Kokonaispituus30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.175
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPään painoKokonaispituuskahvan pituuspään pituusKasvojen halkaisijaHinta
ABC HAMMERS ABC7DB Kuollut iskuvasara, 5.5 paunaa, polyuretaani | AJ8CAC ABC7DB5.5 lb20 "16.5 "7"2.75 "€100.00
ABC VASARAT ABC10DB Kuolleen iskun vasara, 9 lbs, polyuretaani | AJ8CAD ABC10DB9 lb30 "26 "7"2.75 "€138.92
ABC VASARAT ABC14DB Kuolleen iskun vasara, 12 lbs, polyuretaani | AJ8CAF ABC14DB12 lb36 "32 "8"3.25 "€216.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABC HAMMERS ABC12DB Dead Blow -kelavasara, 10.5 paunaa, polyuretaani
€190.30 / yksikkö