ABC VASARAT ABC10DB Kuolleen iskun vasara, 9 lbs, polyuretaani | AJ8CAD

ABC HAMMERS ABC10DB Dead Blow -kelavasara, 9 paunaa, polyuretaani

Varastossa
Tuote: AJ8CAD Malli: ABC10DB

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€138.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuollut iskuvasara
Väripunainen
Kasvojen halkaisija2.75 "
kahvan pituus26 "
pään pituus7"
Päämateriaalipolyuretaani
Pään paino9 lb
Kokonaispituus30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mistä materiaalista tämän työkalun kahva on tehty?

V. Kahva on valmistettu vahvistetusta teräksestä, joka lisää lujuutta ja turvallisuutta vastustamalla murtumista yliiskujen yhteydessä.

K. Kuluuko tämän ABC-vasaran pää?

V. Kyllä, sen pää kuluu lopulta kestämään lyönnin, jotta se ei pilaa tai vahingoita esinettä.

K. Mitä kuollut isku tarkoittaa?

V. Sana "kuollut" kuolleessa iskussa selittää palautumisen puutteen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPään painoKokonaispituuskahvan pituuspään pituusKasvojen halkaisijaHinta
ABC HAMMERS ABC7DB Kuollut iskuvasara, 5.5 paunaa, polyuretaani | AJ8CAC ABC7DB5.5 lb20 "16.5 "7"2.75 "€100.00
ABC HAMMERS ABC12DB Kuollut iskuvasara, 10.5 paunaa, polyuretaani | AJ8CAE ABC12DB10.5 lb30 "26 "3.25 "3.25 "€190.30
ABC VASARAT ABC14DB Kuolleen iskun vasara, 12 lbs, polyuretaani | AJ8CAF ABC14DB12 lb36 "32 "8"3.25 "€216.07

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABC HAMMERS ABC10DB Dead Blow -kelavasara, 9 paunaa, polyuretaani
€138.92 / yksikkö