Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 9220 kulmaliitin, 2-suuntainen, pikakehys, 2-1/8 x 2-1/8 tuumaa, nailon, musta | AA8JRL 18G638

80/20 9220 kulmaliitin, 2-suuntainen, pikakehys, 2-1/8 x 2-1/8 tuuman koko, nailon, musta

Varastossa
Tuote: AA8JRL Malli: 9220Ristiviite: 18G638

Hanki se saattaa 2, torstai
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
€5.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä2-suuntainen kulmaliitin
VäriMusta
Mitat A1"
Mitat B1"
Mitat C0.87 "
Mitat D1.125 "
Mitat E1"
Mitat F2.125 "
Mitat G2.125 "
MateriaaliNylon
Käsitellä asiaaRuiskuvalettu
Tavan2
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CMateriaaliHinta
80/20 9250 kulmaliitin, 3-suuntainen, pikakehys, 2-1/8 x 2-1/8 tuumaa, nailon, musta | AA8JRM 18G639 92501"1"0.87 "Nylon€5.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 9220 kulmaliitin, 2-suuntainen, pikakehys, 2-1/8 x 2-1/8 tuuman koko, nailon, musta
€5.93 / yksikkö