Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 9000-145 neliöputkiprofiili, pikakehys, 145 tuuman pituus, alumiini, kirkas | AA8JRF 18G633

80/20 9000-145 neliöputkiprofiili, pikakehys, 145 tuuman pituus, alumiini, kirkas

Varastossa
Tuote: AA8JRF Malli: 9000-145Ristiviite: 18G633

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko
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
€42.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräProfiili
VäriPoista valinta
Suorittaa loppuunanodize
Luokka6105-T5
Korkeus1"
Pituus145 "
MateriaaliAlumiini
Joustavuuden moduuli10200000 XNUMX XNUMX paunaa / neliötuumaa
Pinta-ala0.2228 neliömetriä
TyyppiNeliö, Pultiton
Paino / Ft..258 paunaa
Leveys1"
Tuottovahvuus35000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.43
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7604210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLuokkaHinta
80/20 9000-72 neliömäinen putkiprofiili, pikakehys, 72 tuuman pituus, alumiini, kirkas | AA8JRE 18G632 9000-7272 "6105-T5€24.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 9000-145 neliöputkiprofiili, pikakehys, 145 tuuman pituus, alumiini, kirkas
€42.17 / yksikkö