80/20 75-3628-6 Fhscs Drop-in T-mutteri mallille 12126 - 6 kpl pakkaus

  • Malli: 75-3628-6

  • Tuotenumero: AE4EWR

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRJ5

Varastossa
€ 16.90 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 16.90/ yksikkö
Qty:
€ 16.90

Tuotteen tiedot:

eräFHSCS ja Drop-In-T-mutteri
materiaaliHiiliteräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 75-3628-6 Fhscs Drop-in T-mutteri mallille 12126 - 6 kpl pakkaus

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa