80/20 75-3422-15 BHSCS & Economy T-mutteri, 40-sarja, hiiliteräs

  • Malli: 75-3422-15

  • Tuotenumero: AE4EWG

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRH6

Varastossa
€ 22.11 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 22.11/ yksikkö
Qty:
€ 22.11

Tuotteen tiedot:

eräBHSCS & Economy T-mutteri
materiaaliHiiliteräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 75-3422-15 BHSCS & Economy T-mutteri, 40-sarja, hiiliteräs

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa