Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 6871 UniBearing, Single Short, 2-53/64 x 3-1/8 x 4 tuumaa koko, alumiini, kirkas | AC3BMQ 2RCN8

80/20 6871 UniBearing, yksi lyhyt, 2-53/64 x 3-1/8 x 4 tuumaa, alumiinia, kirkas

Varastossa
Tuote: AC3BMQ Malli: 6871Ristiviite: 2RCN8

Hanki se huhtikuu 25, torstai
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
€99.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaakeri
LaakerityyppiUHMW PAD
Runkoleveys3.125 "
Pultin koko5 / 16-18
VäriPoista valinta
Mitat A3.125 "
Mitat B2.812 "
Mitat C4.01 "
Suorittaa loppuunanodize
Luokka6105-T5
Korkeus4"
Lukitustyyppivalinnainen
VoiteluKuivaa
MateriaaliAlumiini
Pultin kiinnitys (tuumaa)5 / 16-18
Asennusreikä0.328 "
Reikäkeskuksen asennus1.5 "
Kiinnitysreikä Dia.0.328 "
Kokonaiskorkeus4"
Kokonaispituus2.82 "
kokonaisleveys3.125 "
Tyynyn materiaaliUHMW muovia
Käsitellä asiaapursotettu
Profiili1530
Slot Width0.32 "
Kierteen koko5 / 16 "-18
TyyppiYhden laipan kokoonpano
Leveys3.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.77
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8483304080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliProfiiliMitat AMitat BMitat CHinta
80/20 6730 UniBearing, 1-7/8 x 1-5/8 x 2-1/16 tuumaa, alumiinia, kirkas | AC3BMK 2RCN3 673010102.063 "1.875 "1.624 "€69.16
80/20 6731 UniBearing, 1-7/8 x 2-1/16 x 2-5/8 tuumaa, alumiinia, kirkas | AC3BML 2RCN4 673110202.063 "1.875 "2.624 "€89.38
80/20 6870 UniBearing, 2-53/64 x 3-1/8 x 2-1/2 tuumaa, alumiinia, kirkas | AC3BMP 2RCN7 687015153.125 "2.812 "2.51 "€88.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 6871 UniBearing, yksi lyhyt, 2-53/64 x 3-1/8 x 4 tuumaa, alumiinia, kirkas
€99.25 / yksikkö