Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 6866 UniBearing, kaksinkertainen pitkä, 6 x 4-3/4 x 1/2 tuuman koko, alumiini, kirkas | AC3BQX 2RCZ2

80/20 6866 UniBearing, kaksinkertainen pitkä, 6 x 4-3/4 x 1/2 tuumaa, alumiinia, kirkas

Varastossa
Tuote: AC3BQX Malli: 6866Ristiviite: 2RCZ2

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€55.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaakeri
LaakerityyppiUHMW PAD
Runkoleveys4.75 "
Pultin koko5 / 16-18
VäriPoista valinta
Mitat A4.75 "
Mitat B0.308 "
Mitat C0.12 "
Mitat D0.505 "
Mitat E0.245 "
Mitat F0.485 "
Mitat G0.616 "
Mitat H1.625 "
Ulottuvuus J2.375 "
Ulottuvuus K3.125 "
Mitat L4.134 "
Mitta M0.75 "
Mitat N0.75 "
Ulottuvuus P (tuumaa)1.5 "
Mitta Q1.5 "
Mitta R6"
Mitta V0.328 "
Suorittaa loppuunanodize
Luokka6105-T5
Korkeus0.5 "
Lukitustyyppivalinnainen
VoiteluKuivaa
MateriaaliAlumiini
Pultin kiinnitys (tuumaa)5 / 16-18
Asennusreikä0.328 "
Reikäkeskuksen asennus1.5 "
Kiinnitysreikä Dia.0.328 "
Kokonaiskorkeus0.5 "
Kokonaispituus6"
kokonaisleveys4.75 "
Tyynyn materiaaliUHMW muovia
Käsitellä asiaapursotettu
Slot Width0.32 "
Kierteen koko5 / 16 "-18
TyyppiTupla pitkä
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8483304080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CLuokkaMateriaaliVäriHinta
80/20 6766 UniBearing, kaksinkertainen pitkä, 4 x 3-1/8 x 5/16 tuuman koko, alumiini, kirkas | AC3BQT 2RCY7 67663.125 "0.244 "0.06 "6105-T5AlumiiniPoista valinta€51.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 6866 UniBearing, kaksinkertainen pitkä, 6 x 4-3/4 x 1/2 tuumaa, alumiinia, kirkas
€55.89 / yksikkö