80/20 6860 lineaarinen laakeri 3.125 tuuman leveys 2.812 tuuman pituus

  • Malli: 6860

  • Tuotenumero: AC3BQU

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 2RCY8

Varastossa
€ 34.74 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 34.74/ yksikkö
Qty:
€ 34.74

Tuotteen tiedot:

materiaaliUHMWPE
Pultin kiinnitys (tuumaa)5 / 16-18
Asennusreikä0.328 "
Reikäkeskuksen asennus1.500 "
Kiinnitysreikä Dia.0.328 "
Kokonaiskorkeus0.500 "
eräLineaarinen laakeri
Slot Width0.320 "
VäriHopea
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Kokonaispituus2.812 "
kokonaisleveys3.125 "
Korkeus0.500
Lukitustyyppivalinnainen
VoiteluKuivaa
OsastotSingle Lyhyt
Leveys3.125
LaakerityyppiUHMW PAD
Runkoleveys3.125 "
Pultin koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8483304080
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 6860 lineaarinen laakeri 3.125 tuuman leveys 2.812 tuuman pituus

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa