Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 6850 L Kahva, 2 tuuman pituus, Nylon 66, musta | AC3BMU 2RCP2

80/20 6850 L Kahva, 2 tuuman pituus, Nylon 66, musta

Varastossa
Tuote: AC3BMU Malli: 6850Ristiviite: 2RCP2
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
€20.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräL-kahva
VäriMusta
Mitat A1.325 "
Mitat B2.041 "
Mitat C1.745 "
Mitat D1.445 "
Mitat E0.5 "
Mitat F0.54 "
Mitat G0.617 "
Suorittaa loppuunMatta
MateriaaliNylon 66
Käsitellä asiaaRuiskuvalettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3926301000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CMateriaaliVäriHinta
80/20 6800 L Kahva, 3.5 tuuman pituus, sinkki, harmaa | AC3BMV 2RCP3 68002.234 "3.505 "2.985 "sinkkiHarmaa€29.20
80/20 25-6850 L Kahva, 51.84 mm Pituus, Nylon 66, Musta | AE4FAX 5JRX2 25-685033.66 mm51.84 mm44.32 mmNylon 66Musta€22.35
80/20 40-6800 L Kahva, pituus 89.03 mm, sinkki, harmaa | AE4FAY 5JRX3 40-680056.74 mm89.03 mm75.82 mmsinkkiHarmaa€29.02

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 6850 L Kahva, 2 tuuman pituus, Nylon 66, musta
€20.58 / yksikkö