Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 6766 UniBearing, kaksinkertainen pitkä, 4 x 3-1/8 x 5/16 tuuman koko, alumiini, kirkas | AC3BQT 2RCY7

80/20 6766 UniBearing, kaksinkertainen pitkä, 4 x 3-1/8 x 5/16 tuumaa, alumiinia, kirkas

Varastossa
Tuote: AC3BQT Malli: 6766Ristiviite: 2RCY7

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€51.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaakeri
LaakerityyppiUHMW PAD
Runkoleveys3.125 "
Pultin koko1 / 4-20
VäriPoista valinta
Mitat A3.125 "
Mitat B0.244 "
Mitat C0.06 "
Mitat D0.312 "
Mitat E0.156 "
Mitat F0.306 "
Mitat G0.397 "
Mitat H1.063 "
Ulottuvuus J1.563 "
Ulottuvuus K2.063 "
Mitat L2.728 "
Mitta M0.5 "
Mitat N0.5 "
Ulottuvuus P (tuumaa)1"
Mitta Q1"
Mitta R4"
Mitta V0.257 "
Suorittaa loppuunanodize
Luokka6105-T5
Korkeus0.312 "
Lukitustyyppivalinnainen
VoiteluKuivaa
MateriaaliAlumiini
Pultin kiinnitys (tuumaa)1 / 4-20
Asennusreikä0.265 "
Reikäkeskuksen asennus1"
Kiinnitysreikä Dia.0.265 "
Kokonaiskorkeus0.312 "
Kokonaispituus4"
kokonaisleveys3.125 "
Tyynyn materiaaliUHMW muovia
Käsitellä asiaapursotettu
Slot Width0.255 "
Kierteen koko1/4"-20 SHCS
TyyppiTupla pitkä
Leveys3.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8483304080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CLuokkaMateriaaliVäriHinta
80/20 6866 UniBearing, kaksinkertainen pitkä, 6 x 4-3/4 x 1/2 tuuman koko, alumiini, kirkas | AC3BQX 2RCZ2 68664.75 "0.308 "0.12 "6105-T5AlumiiniPoista valinta€55.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 6766 UniBearing, kaksinkertainen pitkä, 4 x 3-1/8 x 5/16 tuumaa, alumiinia, kirkas
€51.59 / yksikkö