Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 6760 UniBearing, Single Short, 1-7/8 x 2-1/16 x 5/16 tuuman koko, alumiini, kirkas | AC3BQP 2RCY4

80/20 6760 UniBearing, yksi lyhyt, 1-7/8 x 2-1/16 x 5/16 tuumaa, alumiinia, kirkas

Varastossa
Tuote: AC3BQP Malli: 6760Ristiviite: 2RCY4
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
€33.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaakeri
LaakerityyppiUHMW PAD
Runkoleveys2.062 "
Pultin koko1 / 4-20
VäriPoista valinta
Mitat A2.063 "
Mitat B0.244 "
Mitat C0.06 "
Mitat D0.312 "
Mitat E0.156 "
Mitat F0.306 "
Mitat G0.398 "
Mitat H1.063 "
Ulottuvuus J1.563 "
Ulottuvuus K0.437 "
Mitat L0.5 "
Mitta M1"
Mitat N1.875 "
Ulottuvuus S0.257 "
Suorittaa loppuunanodize
Luokka6105-T5
Korkeus0.312 "
Lukitustyyppivalinnainen
VoiteluKuivaa
MateriaaliAlumiini
Pultin kiinnitys (tuumaa)1 / 4-20
Asennusreikä0.265 "
Reikäkeskuksen asennus1"
Kiinnitysreikä Dia.0.265 "
Kokonaiskorkeus0.312 "
Kokonaispituus1.875 "
kokonaisleveys2.062 "
Tyynyn materiaaliUHMW muovia
Käsitellä asiaapursotettu
Slot Width0.255 "
Kierteen koko1/4"-20 SHCS
TyyppiSingle Lyhyt
Leveys2.062 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8482105012
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CHinta
80/20 6860 UniBearing, Single Short, 2-13/16 x 3-1/8 x 1/2 tuuman koko, alumiini, kirkas | AC3BQU 2RCY8 68603.125 "0.309 "0.12 "€37.72

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 6760 UniBearing, yksi lyhyt, 1-7/8 x 2-1/16 x 5/16 tuumaa, alumiinia, kirkas
€33.06 / yksikkö