Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 6731 UniBearing, 1-7/8 x 2-1/16 x 2-5/8 tuumaa, alumiinia, kirkas | AC3BML 2RCN4

80/20 6731 UniBearing, 1-7/8 x 2-1/16 x 2-5/8 tuumaa, alumiinia, kirkas

Varastossa
Tuote: AC3BML Malli: 6731Ristiviite: 2RCN4
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
€89.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaakeri
LaakerityyppiUHMW PAD
Runkoleveys2.062 "
Pultin koko1 / 4-20
VäriPoista valinta
Mitat A2.063 "
Mitat B1.875 "
Mitat C2.624 "
Suorittaa loppuunanodize
Luokka6105-T5
Korkeus2.062 "
Lukitustyyppivalinnainen
VoiteluKuivaa
MateriaaliAlumiini
Pultin kiinnitys (tuumaa)1 / 4-20
Asennusreikä0.265 "
Reikäkeskuksen asennus1"
Kiinnitysreikä Dia.0.265 "
Kokonaiskorkeus2.624 "
Kokonaispituus1.875 "
kokonaisleveys2.062 "
Tyynyn materiaaliUHMW muovia
Käsitellä asiaapursotettu
Profiili1020
Slot Width0.255 "
Kierteen koko1 / 4 "-20
TyyppiYhden laipan kokoonpano
Leveys2.062 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8483304080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliProfiiliMitat AMitat BMitat CHinta
80/20 6730 UniBearing, 1-7/8 x 1-5/8 x 2-1/16 tuumaa, alumiinia, kirkas | AC3BMK 2RCN3 673010102.063 "1.875 "1.624 "€69.16
80/20 6870 UniBearing, 2-53/64 x 3-1/8 x 2-1/2 tuumaa, alumiinia, kirkas | AC3BMP 2RCN7 687015153.125 "2.812 "2.51 "€88.46
80/20 6871 UniBearing, Single Short, 2-53/64 x 3-1/8 x 4 tuumaa koko, alumiini, kirkas | AC3BMQ 2RCN8 687115303.125 "2.812 "4.01 "€99.25

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 6731 UniBearing, 1-7/8 x 2-1/16 x 2-5/8 tuumaa, alumiinia, kirkas
€89.38 / yksikkö