80/20 6730 lineaarinen laakeri 2.062 tuumaa H 1.875 tuumaa pituus

  • Malli: 6730

  • Tuotenumero: AC3BMK

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 2RCN3

Varastossa
€ 73.49 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 73.49/ yksikkö
Qty:
€ 73.49

Tuotteen tiedot:

LaakerityyppiUHMW PAD
Pultin koko1 / 4-20
materiaaliUHMWPE
Reikäkeskuksen asennus1.000 "
Kiinnitysreikä Dia.0.265 "
VoiteluKuivaa
kokonaisleveys1.624 "
Slot Width0.255 "
VäriHopea
Runkoleveys2.062 "
Korkeus2.062
Pultin kiinnitys (tuumaa)1 / 4-20
Asennusreikä0.265 "
Kokonaispituus1.875 "
OsastotYhden laipan kokoonpano
Leveys1.624
eräLineaarinen laakeri
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Lukitustyyppivalinnainen
Kokonaiskorkeus2.062 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8483304080
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 6730 lineaarinen laakeri 2.062 tuumaa H 1.875 tuumaa pituus

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa