Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 6534 Lineaarinen laakeri, jarrureikä, 4 uraa, 6 x 5-1/2 x 1-7/8 tuumaa, alumiinia | AC3BMJ 2RCN2

80/20 6534 Lineaarinen laakeri, jarrureikä, 4 uraa, 6 x 5-1/2 x 1-7/8 tuumaa, alumiinia

Varastossa
Tuote: AC3BMJ Malli: 6534Ristiviite: 2RCN2

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€181.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen laakeri
LaakerityyppiUHMW PAD
Runkoleveys5.5 "
Pultin koko5 / 16-18
VäriPoista valinta
Mitat A1.875 "
Ulottuvuus AA0.75 "
Mitta AB0.625 "
Mitat B0.375 "
Mitat C1.5 "
Mitat D0.125 "
Mitat E4.005 "
Mitat F0.25 "
Mitat G3.505 "
Mitat H0.493 "
Ulottuvuus J0.748 "
Ulottuvuus K0.25 "
Mitat L5.5 "
Mitta M6"
Mitat N1.5 "
Ulottuvuus P (tuumaa)0.75 "
Mitta Q0.375 "
Mitta R2"
Ulottuvuus S1.5 "
Mitta T1.5 "
Mitta V0.343 "
Dimension W0.328 "
Koko X4.75 "
Mitta Y1.5 "
Koko Z1.5 "
Suorittaa loppuunanodize
Laipan paksuus0.375 sisään.
Luokka6105-T5
Korkeus1.875 "
Lukitustyyppivalinnainen
VoiteluKuivaa
MateriaaliAlumiini
Pultin kiinnitys (tuumaa)5 / 16-18
Asennusreikä0.328 "
Reikäkeskuksen asennus1.5 "
Kiinnitysreikä Dia.0.328 "
Kokonaiskorkeus1.875 "
Kokonaispituus6"
kokonaisleveys5.5 "
Tyynyn materiaaliUHMW muovia
Käsitellä asiaapursotettu
Slot Width0.32 "
Kieli Dia.10-32 FHSCS
Kierteen koko5 / 16 "-18
TyyppiHigh Cycle Double laippa
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.79
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8483304080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CLuokkaMateriaaliVäriHinta
80/20 6536 Lineaarinen laakeri jarrureiällä, 3 uraa, 6 x 4 x 1-7/8 tuumaa, alumiinia | AC3BMG 2RCK9 65361.875 "0.375 "1.5 "6105-T5AlumiiniPoista valinta€163.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 6534 Lineaarinen laakeri, jarrureikä, 4 uraa, 6 x 5-1/2 x 1-7/8 tuumaa, alumiinia
€181.24 / yksikkö