80/20 65-2333 Laipan kääntöpyörä 25 40 -sarjalle

  • Malli: 65-2333

  • Tuotenumero: AE4EXK

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRL2

Varastossa
€ 48.71 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 48.71/ yksikkö
Qty:
€ 48.71

Tuotteen tiedot:

eräLaippa-asennettava kääntöpyörä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.93
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 65-2333 Laipan kääntöpyörä 25 40 -sarjalle

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa