Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 6425 Lineaarinen laakeri, 3 uraa, 1-7/8 x 2-15/16 x 1-7/32 tuumaa, alumiini | AC3BLV 2RCJ7

80/20 6425 Lineaarinen laakeri, 3 uraa, 1-7/8 x 2-15/16 x 1-7/32 tuumaa, alumiinia

Varastossa
Tuote: AC3BLV Malli: 6425Ristiviite: 2RCJ7
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
€83.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen laakeri
LaakerityyppiUHMW PAD
Runkoleveys2.937 "
Pultin koko1 / 4-20
VäriPoista valinta
Mitat A1.218 "
Mitat B0.312 "
Mitat C0.906 "
Mitat D0.094 "
Mitat E1.624 "
Mitat F0.156 "
Mitat G1.312 "
Mitat H0.306 "
Ulottuvuus J0.656 "
Ulottuvuus K0.156 "
Mitat L2.936 "
Mitta M1.875 "
Mitat N0.938 "
Ulottuvuus P (tuumaa)0.438 "
Mitta Q0.343 "
Mitta R1.468 "
Ulottuvuus S1"
Koko U0.265 "
Mitta V0.257 "
Dimension W2.25 "
Koko X1"
Mitta Y0.438 "
Koko Z0.406 "
Suorittaa loppuunanodize
Laipan paksuus0.312 sisään.
Luokka6105-T5
Korkeus1.218
Lukitustyyppivalinnainen
VoiteluKuivaa
MateriaaliAlumiini
Pultin kiinnitys (tuumaa)1 / 4-20
Asennusreikä0.257 "
Reikäkeskuksen asennus1"
Kiinnitysreikä Dia.0.257 "
Kokonaiskorkeus1.218 "
Kokonaispituus1.875 "
kokonaisleveys2.937 "
Tyynyn materiaaliUHMW muovia
Käsitellä asiaapursotettu
Slot Width0.255 "
Kierteen koko#8 FHS
TyyppiTuplalaippa
Leveys2.937 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8482105012
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CLuokkaMateriaaliVäriHinta
80/20 6525 Lineaarinen laakeri, 3 uraa, 2-13/16 x 4 x 1-7/8 tuumaa, alumiinia | AC3BLZ 2RCK2 65251.875 "0.375 "1.5 "6105-T5AlumiiniPoista valinta€114.08
80/20 25-6425 Lineaarinen laakeri jarrureiällä, 3 uraa, 47 mm x 74.2 mm x 31.3 mm, alumiini | AE4FAN 5JRW4 25-642531.2 mm8 mm23.2 mm6105-T5AlumiiniPoista valinta€84.84
80/20 40-6525 Lineaarinen laakeri, jarrureikä, 3 uraa, 75.1 mm x 103.2 mm x 50.1 mm, alumiini | AE4FAT 5JRW8 40-652550 mm9mm41 mm6105-T5AlumiiniPoista valinta€102.49

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 6425 Lineaarinen laakeri, 3 uraa, 1-7/8 x 2-15/16 x 1-7/32 tuumaa, alumiinia
€83.55 / yksikkö