80/20 6131 Läpivientireiän jigi 10 -sarjan leveys 1 tuuma

  • Malli: 6131

  • Tuotenumero: AA7XTN

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 16U338

Varastossa
€ 62.91 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 62.91/ yksikkö
Qty:
€ 62.91

Tuotteen tiedot:

eräPääsy reiän jigiin
Suorittaa loppuuneloksoitu
materiaaliAlumiini
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 6131 Läpivientireiän jigi 10 -sarjan leveys 1 tuuma

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa