80/20 45-9090-4M suulakepuristus, 8 avointa T-uraa, pituus 4 m, alumiini, kirkas | AF8ZVC 29NZ99

80/20 45-9090-4M suulakepuristus, 8 avointa T-uraa, pituus 4 m, alumiini, kirkas

Tuote: AF8ZVC Malli: 45-9090-4MRistiviite: 29NZ99
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€968.29 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehyksen puristaminen
Pora Dia.10mm
VäriPoista valinta
Suorittaa loppuunanodize
Luokka6105-T5
Korkeus90mm
Pituus4m
MateriaaliAlumiini
Joustavuuden moduuli70326.5 N/neliö mm
Hitausmomentti - IX178.4968 cm4
Inertian hetki - IY179.4968 cm4
Slot Width10.13mm
Pinta-ala20.014 neliöcm
TyyppiT-uritettu
Paino / Ft.4.1579 paunaa
Leveys90mm
Tuottovahvuus241.1 N / neliömm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.63
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)401.32
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi7610900050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusJoustavuuden moduuliHinta
80/20 1515-UL-145 Ekstruusio, Ultra Lite, 4 avointa T-paikkaa, 145 tuuman pituus, alumiini, kirkas | AF8ZUD 29NZ75 1515-UL-145145 "38.1mm38.1mm10200000 XNUMX XNUMX paunaa / neliötuumaa€171.63
Tarjouspyyntö
80/20 30-6060-4M suulakepuristus, 8 avointa T-uraa, pituus 4 m, alumiini, kirkas | AF8ZUP 29NZ87 30-6060-4 milj4m60mm60mm70326.5 N/neliö mm€422.29
Tarjouspyyntö
80/20 1515-UL-120 T-urakehysjärjestelmä | CN2RZH 1515-UL-145 / 29NZ75 1515-UL-120----€174.41
80/20 30-6060-3M T-urakehysjärjestelmä | CN2RZJ 30-6060-4M / 29NZ87 30-6060-3 milj----€394.14
80/20 45-9090-3M T-urakehysjärjestelmä | CN2RZK 45-9090-4M / 29NZ99 45-9090-3 milj----€902.06

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 45-9090-4M suulakepuristus, 8 avointa T-uraa, pituus 4 m, alumiini, kirkas
€968.29 / yksikkö